Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-0810-06

  • ERIKS:13564259
  • Hersteller:A500SM-0810-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,25 €/ Stückexkl. MwSt

9,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,25 €

-

10+

5,04 €

38.94%

25+

2,51 €

69.59%

50+

1,54 €

81.34%

100+

1,29 €

84.33%

200+

1,16 €

85.94%

500+

1,05 €

87.33%

1000+

1,03 €

87.56%

2500+

0,91 €

88.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-0810-06
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei