8,34 €/ Stückexkl. MwSt
9,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,34 € | - |
10+ | 5,15 € | 38.27% |
25+ | 2,58 € | 69.02% |
50+ | 1,62 € | 80.64% |
100+ | 1,33 € | 84.05% |
200+ | 1,20 € | 85.65% |
500+ | 1,12 € | 86.56% |
1000+ | 1,06 € | 87.24% |
2500+ | 0,95 € | 88.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500SM-0608-10 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |