8,28 €/ Stückexkl. MwSt
9,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,28 € | - |
10+ | 5,09 € | 38.53% |
25+ | 2,55 € | 69.27% |
50+ | 1,56 € | 81.19% |
100+ | 1,31 € | 84.17% |
200+ | 1,16 € | 86.01% |
500+ | 1,06 € | 87.16% |
1000+ | 1,05 € | 87.39% |
2500+ | 0,93 € | 88.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500SM-0507-10 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |