Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-0405-06

  • ERIKS:13564252
  • Hersteller:A500SM-0405-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,04 €

-

10+

4,86 €

39.48%

25+

2,34 €

70.92%

50+

1,39 €

82.74%

100+

1,16 €

85.58%

200+

1,03 €

87.23%

500+

0,95 €

88.18%

1000+

0,93 €

88.42%

2500+

0,82 €

89.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-0405-06
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei