Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-5055-20

  • ERIKS:13564206
  • Hersteller:A350SM-5055-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,04 €/ Stückexkl. MwSt

28,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,04 €

-

10+

14,33 €

40.40%

25+

11,63 €

51.62%

50+

8,57 €

64.35%

100+

7,30 €

69.64%

200+

6,06 €

74.78%

500+

5,59 €

76.76%

1000+

4,79 €

80.08%

2500+

4,52 €

81.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-5055-20
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei