Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4550-30

  • ERIKS:13564203
  • Hersteller:A350SM-4550-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,61 €/ Stückexkl. MwSt

32,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,61 €

-

10+

16,53 €

40.12%

25+

13,62 €

50.65%

50+

10,11 €

63.39%

100+

8,63 €

68.75%

200+

7,18 €

73.98%

500+

6,61 €

76.05%

1000+

5,68 €

79.42%

2500+

5,34 €

80.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-4550-30
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei