Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4550-20

  • ERIKS:13564202
  • Hersteller:A350SM-4550-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,09 €/ Stückexkl. MwSt

27,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,09 €

-

10+

13,78 €

40.33%

25+

11,08 €

52.02%

50+

8,15 €

64.69%

100+

6,94 €

69.96%

200+

5,78 €

74.98%

500+

5,32 €

76.95%

1000+

4,58 €

80.16%

2500+

4,29 €

81.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-4550-20
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei