Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4044-30

  • ERIKS:13564199
  • Hersteller:A350SM-4044-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,33 €/ Stückexkl. MwSt

27,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,33 €

-

10+

13,93 €

40.31%

25+

11,21 €

51.95%

50+

8,25 €

64.66%

100+

7,05 €

69.79%

200+

5,83 €

75.00%

500+

5,38 €

76.95%

1000+

4,66 €

80.05%

2500+

4,35 €

81.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei