Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4044-20

  • ERIKS:13564198
  • Hersteller:A350SM-4044-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,12 €/ Stückexkl. MwSt

23,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,12 €

-

10+

11,97 €

40.51%

25+

9,40 €

53.26%

50+

6,86 €

65.91%

100+

5,87 €

70.82%

200+

4,85 €

75.92%

500+

4,48 €

77.71%

1000+

3,86 €

80.83%

2500+

3,61 €

82.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-4044-20
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei