Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3539-50

  • ERIKS:13564197
  • Hersteller:A350SM-3539-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,84 €/ Stückexkl. MwSt

32,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,84 €

-

10+

16,68 €

40.07%

25+

13,74 €

50.65%

50+

10,22 €

63.28%

100+

8,72 €

68.67%

200+

7,24 €

73.99%

500+

6,67 €

76.04%

1000+

5,72 €

79.45%

2500+

5,40 €

80.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-3539-50
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei