Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3539-20

  • ERIKS:13564194
  • Hersteller:A350SM-3539-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,34 €/ Stückexkl. MwSt

22,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,34 €

-

10+

11,48 €

40.67%

25+

8,97 €

53.63%

50+

6,54 €

66.21%

100+

5,59 €

71.12%

200+

4,64 €

76.03%

500+

4,24 €

78.09%

1000+

3,67 €

81.04%

2500+

3,46 €

82.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-3539-20
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei