Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3236-30

  • ERIKS:13564192
  • Hersteller:A350SM-3236-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,04 €/ Stückexkl. MwSt

19,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,04 €

-

10+

10,07 €

40.91%

25+

7,68 €

54.96%

50+

5,55 €

67.45%

100+

4,71 €

72.35%

200+

3,91 €

77.03%

500+

3,59 €

78.93%

1000+

3,12 €

81.72%

2500+

2,91 €

82.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-3236-30
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei