Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3034-40

  • ERIKS:13564190
  • Hersteller:A350SM-3034-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,02 €/ Stückexkl. MwSt

22,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,02 €

-

10+

11,31 €

40.56%

25+

8,82 €

53.65%

50+

6,38 €

66.43%

100+

5,43 €

71.43%

200+

4,52 €

76.22%

500+

4,16 €

78.12%

1000+

3,57 €

81.22%

2500+

3,36 €

82.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-3034-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei