Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2832-30

  • ERIKS:13564186
  • Hersteller:A350SM-2832-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,11 €/ Stückexkl. MwSt

18,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,11 €

-

10+

9,52 €

40.92%

25+

7,18 €

55.42%

50+

5,13 €

68.16%

100+

4,37 €

72.88%

200+

3,61 €

77.59%

500+

3,34 €

79.25%

1000+

2,87 €

82.19%

2500+

2,72 €

83.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2832-30
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei