Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2832-25

  • ERIKS:13564185
  • Hersteller:A350SM-2832-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,95 €/ Stückexkl. MwSt

17,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,95 €

-

10+

8,84 €

40.91%

25+

6,54 €

56.29%

50+

4,64 €

69.00%

100+

3,93 €

73.70%

200+

3,27 €

78.14%

500+

3,00 €

79.92%

1000+

2,58 €

82.72%

2500+

2,45 €

83.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2832-25
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei