Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2832-20

  • ERIKS:13564184
  • Hersteller:A350SM-2832-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,83 €/ Stückexkl. MwSt

16,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,83 €

-

10+

8,13 €

41.21%

25+

5,91 €

57.28%

50+

4,12 €

70.19%

100+

3,52 €

74.59%

200+

2,91 €

78.98%

500+

2,72 €

80.36%

1000+

2,32 €

83.24%

2500+

2,17 €

84.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2832-20
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei