Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2528-30

  • ERIKS:13564183
  • Hersteller:A350SM-2528-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,59 €/ Stückexkl. MwSt

15,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,59 €

-

10+

7,98 €

41.26%

25+

5,76 €

57.62%

50+

4,03 €

70.35%

100+

3,44 €

74.69%

200+

2,85 €

79.02%

500+

2,62 €

80.70%

1000+

2,24 €

83.50%

2500+

2,13 €

84.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2528-30
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei