Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2528-20

  • ERIKS:13564181
  • Hersteller:A350SM-2528-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,07 €/ Stückexkl. MwSt

14,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,07 €

-

10+

7,05 €

41.57%

25+

4,92 €

59.21%

50+

3,36 €

72.13%

100+

2,87 €

76.22%

200+

2,41 €

80.00%

500+

2,19 €

81.89%

1000+

1,88 €

84.41%

2500+

1,79 €

85.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2528-20
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei