Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2428-30

  • ERIKS:13564179
  • Hersteller:A350SM-2428-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,99 €/ Stückexkl. MwSt

17,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,99 €

-

10+

8,84 €

41.06%

25+

6,56 €

56.27%

50+

4,66 €

68.95%

100+

3,97 €

73.51%

200+

3,27 €

78.20%

500+

3,06 €

79.59%

1000+

2,60 €

82.64%

2500+

2,47 €

83.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2428-30
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei