Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2427-20

  • ERIKS:13564176
  • Hersteller:A350SM-2427-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,97 €/ Stückexkl. MwSt

14,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,97 €

-

10+

6,97 €

41.75%

25+

4,85 €

59.52%

50+

3,33 €

72.22%

100+

2,83 €

76.35%

200+

2,34 €

80.48%

500+

2,17 €

81.90%

1000+

1,86 €

84.44%

2500+

1,77 €

85.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2427-20
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei