Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2427-15

  • ERIKS:13564175
  • Hersteller:A350SM-2427-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,21 €/ Stückexkl. MwSt

13,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,21 €

-

10+

6,54 €

41.69%

25+

4,43 €

60.51%

50+

2,96 €

73.56%

100+

2,57 €

77.12%

200+

2,13 €

81.02%

500+

1,94 €

82.71%

1000+

1,67 €

85.08%

2500+

1,58 €

85.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2427-15
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei