Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2225-20

  • ERIKS:13564172
  • Hersteller:A350SM-2225-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,72 €/ Stückexkl. MwSt

13,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,72 €

-

10+

6,84 €

41.65%

25+

4,71 €

59.81%

50+

3,21 €

72.61%

100+

2,76 €

76.50%

200+

2,26 €

80.71%

500+

2,11 €

82.01%

1000+

1,82 €

84.44%

2500+

1,71 €

85.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2225-20
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei