Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2225-15

  • ERIKS:13564171
  • Hersteller:A350SM-2225-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,04 €/ Stückexkl. MwSt

12,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,04 €

-

10+

6,44 €

41.65%

25+

4,33 €

60.76%

50+

2,91 €

73.67%

100+

2,51 €

77.28%

200+

2,09 €

81.07%

500+

1,90 €

82.79%

1000+

1,63 €

85.20%

2500+

1,54 €

86.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2225-15
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei