Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2023-30

  • ERIKS:13564170
  • Hersteller:A350SM-2023-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,73 €/ Stückexkl. MwSt

14,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,73 €

-

10+

7,47 €

41.34%

25+

5,28 €

58.51%

50+

3,65 €

71.34%

100+

3,14 €

75.37%

200+

2,58 €

79.70%

500+

2,41 €

81.04%

1000+

2,07 €

83.73%

2500+

1,92 €

84.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2023-30
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei