Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2023-10

  • ERIKS:13564166
  • Hersteller:A350SM-2023-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,26 €/ Stückexkl. MwSt

12,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,26 €

-

10+

5,97 €

41.85%

25+

3,90 €

62.04%

50+

2,58 €

74.81%

100+

2,20 €

78.52%

200+

1,84 €

82.04%

500+

1,67 €

83.70%

1000+

1,46 €

85.74%

2500+

1,37 €

86.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2023-10
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei