Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1820-25

  • ERIKS:13564165
  • Hersteller:A350SM-1820-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,67 €/ Stückexkl. MwSt

11,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,67 €

-

10+

5,59 €

42.24%

25+

3,55 €

63.26%

50+

2,32 €

76.03%

100+

2,00 €

79.37%

200+

1,63 €

83.10%

500+

1,50 €

84.48%

1000+

1,31 €

86.44%

2500+

1,22 €

87.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-1820-25
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei