Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1820-15

  • ERIKS:13564163
  • Hersteller:A350SM-1820-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,93 €

-

10+

5,13 €

42.55%

25+

3,15 €

64.68%

50+

2,01 €

77.45%

100+

1,71 €

80.85%

200+

1,41 €

84.26%

500+

1,31 €

85.32%

1000+

1,14 €

87.23%

2500+

1,06 €

88.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-1820-15
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei