Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1517-20

  • ERIKS:13564158
  • Hersteller:A350SM-1517-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,06 €/ Stückexkl. MwSt

10,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,06 €

-

10+

5,24 €

42.14%

25+

3,23 €

64.36%

50+

2,07 €

77.15%

100+

1,79 €

80.29%

200+

1,46 €

83.86%

500+

1,35 €

85.12%

1000+

1,16 €

87.21%

2500+

1,08 €

88.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-1517-20
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei