Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1416-15

  • ERIKS:13564155
  • Hersteller:A350SM-1416-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,49 €/ Stückexkl. MwSt

9,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,49 €

-

10+

4,85 €

42.95%

25+

2,87 €

66.22%

50+

1,81 €

78.75%

100+

1,54 €

81.88%

200+

1,29 €

84.79%

500+

1,18 €

86.13%

1000+

1,03 €

87.92%

2500+

0,95 €

88.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-1416-15
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei