Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1315-10

  • ERIKS:13564153
  • Hersteller:A350SM-1315-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,15 €

-

10+

4,67 €

42.66%

25+

2,72 €

66.67%

50+

1,65 €

79.72%

100+

1,41 €

82.75%

200+

1,18 €

85.55%

500+

1,08 €

86.71%

1000+

0,93 €

88.58%

2500+

0,87 €

89.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-1315-10
Wellendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei