Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1214-20

  • ERIKS:13564152
  • Hersteller:A350SM-1214-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,25 €/ Stückexkl. MwSt

9,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,25 €

-

10+

4,71 €

42.86%

25+

2,77 €

66.36%

50+

1,71 €

79.26%

100+

1,46 €

82.26%

200+

1,22 €

85.25%

500+

1,12 €

86.41%

1000+

0,95 €

88.48%

2500+

0,91 €

88.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-1214-20
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei