Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1012-20

  • ERIKS:13564148
  • Hersteller:A350SM-1012-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,62 €/ Stückexkl. MwSt

8,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,62 €

-

10+

4,35 €

42.89%

25+

2,43 €

68.08%

50+

1,44 €

81.05%

100+

1,24 €

83.79%

200+

1,03 €

86.53%

500+

0,95 €

87.53%

1000+

0,82 €

89.28%

2500+

0,74 €

90.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-1012-20
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei