Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-0810-12

  • ERIKS:13564143
  • Hersteller:A350SM-0810-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,22 €/ Stückexkl. MwSt

8,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,22 €

-

10+

4,09 €

43.42%

25+

2,17 €

70.00%

50+

1,27 €

82.37%

100+

1,08 €

85.00%

200+

0,87 €

87.89%

500+

0,82 €

88.68%

1000+

0,70 €

90.26%

2500+

0,67 €

90.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-0810-12
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei