Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-0608-10

  • ERIKS:13564140
  • Hersteller:A350SM-0608-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,63 €/ Stückexkl. MwSt

7,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,63 €

-

10+

3,72 €

43.84%

25+

1,84 €

72.21%

50+

0,99 €

85.10%

100+

0,86 €

87.11%

200+

0,70 €

89.40%

500+

0,65 €

90.26%

1000+

0,57 €

91.40%

2500+

0,55 €

91.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-0608-10
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei