Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-0507-10

  • ERIKS:13564137
  • Hersteller:A350SM-0507-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,57 €/ Stückexkl. MwSt

7,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,57 €

-

10+

3,69 €

43.93%

25+

1,82 €

72.25%

50+

0,97 €

85.26%

100+

0,84 €

87.28%

200+

0,68 €

89.60%

500+

0,65 €

90.17%

1000+

0,57 €

91.33%

2500+

0,51 €

92.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-0507-10
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei