Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-0405-06

  • ERIKS:13564135
  • Hersteller:A350SM-0405-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,44 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,44 €

-

10+

3,59 €

44.25%

25+

1,77 €

72.57%

50+

0,91 €

85.84%

100+

0,76 €

88.20%

200+

0,65 €

89.97%

500+

0,61 €

90.56%

1000+

0,51 €

92.04%

2500+

0,49 €

92.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-0405-06
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei