Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-5055-40

  • ERIKS:13564115
  • Hersteller:A290SM-5055-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,71 €/ Stückexkl. MwSt

18,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,71 €

-

10+

11,02 €

29.87%

25+

8,47 €

46.07%

50+

7,13 €

54.66%

100+

6,56 €

58.28%

200+

6,25 €

60.22%

500+

5,62 €

64.21%

1000+

5,26 €

66.51%

2500+

4,69 €

70.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A290SM-5055-40
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A290
Material Lauffläche
iglidur® A290
Wartung
Wartungsfrei