Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A290 /iglidur® A290 A290SM-4044-50

  • ERIKS:13564114
  • Hersteller:A290SM-4044-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,72 €/ Stückexkl. MwSt

13,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,72 €

-

10+

7,96 €

32.09%

25+

5,93 €

49.43%

50+

4,88 €

58.35%

100+

4,43 €

62.24%

200+

4,24 €

63.86%

500+

3,80 €

67.59%

1000+

3,52 €

70.02%

2500+

3,15 €

73.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A290SM-4044-50
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A290
Material Lauffläche
iglidur® A290
Wartung
Wartungsfrei