6,69 €/ Stückexkl. MwSt
7,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,69 € | - |
10+ | 4,07 € | 39.20% |
25+ | 2,66 € | 60.23% |
50+ | 2,01 € | 69.89% |
100+ | 1,67 € | 75.00% |
200+ | 1,44 € | 78.41% |
500+ | 1,27 € | 80.97% |
1000+ | 1,12 € | 83.24% |
2500+ | 0,95 € | 85.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-3240-30 |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |