Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-3240-20

  • ERIKS:13564011
  • Hersteller:ASM-3240-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,19 €

-

10+

3,69 €

40.49%

25+

2,38 €

61.66%

50+

1,73 €

72.09%

100+

1,41 €

77.30%

200+

1,20 €

80.67%

500+

1,05 €

83.13%

1000+

0,91 €

85.28%

2500+

0,76 €

87.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-3240-20
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei