Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-3038-40

  • ERIKS:13564010
  • Hersteller:ASM-3038-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,05 €/ Stückexkl. MwSt

8,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,05 €

-

10+

4,35 €

38.27%

25+

2,91 €

58.76%

50+

2,20 €

68.73%

100+

1,88 €

73.32%

200+

1,62 €

77.09%

500+

1,44 €

79.51%

1000+

1,27 €

81.94%

2500+

1,12 €

84.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-3038-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei