6,90 €/ Stückexkl. MwSt
8,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,90 € | - |
10+ | 4,24 € | 38.57% |
25+ | 2,81 € | 59.23% |
50+ | 2,13 € | 69.15% |
100+ | 1,81 € | 73.83% |
200+ | 1,54 € | 77.69% |
500+ | 1,37 € | 80.17% |
1000+ | 1,20 € | 82.64% |
2500+ | 1,06 € | 84.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2836-40 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |