6,46 €/ Stückexkl. MwSt
7,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,46 € | - |
10+ | 3,90 € | 39.71% |
25+ | 2,53 € | 60.88% |
50+ | 1,88 € | 70.88% |
100+ | 1,54 € | 76.18% |
200+ | 1,33 € | 79.41% |
500+ | 1,16 € | 82.06% |
1000+ | 1,03 € | 84.12% |
2500+ | 0,87 € | 86.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2836-30 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |