6,08 €/ Stückexkl. MwSt
7,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,59 € | 40.94% |
25+ | 2,28 € | 62.50% |
50+ | 1,65 € | 72.81% |
100+ | 1,35 € | 77.81% |
200+ | 1,16 € | 80.94% |
500+ | 0,99 € | 83.75% |
1000+ | 0,76 € | 87.50% |
2500+ | 0,72 € | 88.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2836-20 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |