Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2833-20

  • ERIKS:13564004
  • Hersteller:ASM-2833-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,70 €

-

10+

3,33 €

41.67%

25+

2,07 €

63.67%

50+

1,46 €

74.33%

100+

1,16 €

79.67%

200+

0,97 €

83.00%

500+

0,82 €

85.67%

1000+

0,65 €

88.67%

2500+

0,61 €

89.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2833-20
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei