6,35 €/ Stückexkl. MwSt
7,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,35 € | - |
10+ | 3,84 € | 39.52% |
25+ | 2,47 € | 61.08% |
50+ | 1,82 € | 71.26% |
100+ | 1,50 € | 76.35% |
200+ | 1,27 € | 79.94% |
500+ | 1,12 € | 82.34% |
1000+ | 0,95 € | 85.03% |
2500+ | 0,84 € | 86.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2734-30 |
Wellendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |