Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2734-20

  • ERIKS:13564001
  • Hersteller:ASM-2734-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,99 €/ Stückexkl. MwSt

7,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,99 €

-

10+

3,53 €

40.95%

25+

2,20 €

63.17%

50+

1,62 €

73.02%

100+

1,31 €

78.10%

200+

1,08 €

81.90%

500+

0,93 €

84.44%

1000+

0,84 €

86.03%

2500+

0,70 €

88.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2734-20
Wellendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei