6,31 €/ Stückexkl. MwSt
7,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,31 € | - |
10+ | 3,80 € | 39.76% |
25+ | 2,45 € | 61.14% |
50+ | 1,81 € | 71.39% |
100+ | 1,48 € | 76.51% |
200+ | 1,27 € | 79.82% |
500+ | 1,08 € | 82.83% |
1000+ | 0,95 € | 84.94% |
2500+ | 0,82 € | 87.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2632-30 |
Wellendurchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |