Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2630-20

  • ERIKS:13563999
  • Hersteller:ASM-2630-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,97 €/ Stückexkl. MwSt

6,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,97 €

-

10+

3,52 €

41.08%

25+

2,20 €

63.06%

50+

1,58 €

73.57%

100+

1,29 €

78.34%

200+

1,06 €

82.17%

500+

0,93 €

84.39%

1000+

0,82 €

86.31%

2500+

0,68 €

88.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2630-20
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei