Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2532-40

  • ERIKS:13563998
  • Hersteller:ASM-2532-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,63 €/ Stückexkl. MwSt

7,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,63 €

-

10+

4,03 €

39.26%

25+

2,62 €

60.46%

50+

1,98 €

70.20%

100+

1,63 €

75.36%

200+

1,39 €

79.08%

500+

1,22 €

81.66%

1000+

1,08 €

83.67%

2500+

0,93 €

85.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2532-40
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei